Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur5 mil
Détails
- CouleurBlanc
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- GradeIndustriel
- MatérielLatex
- Style en poudreSans poudre
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceLisse
Aperçu
- Les gants de qualité industrielle sont conçus pour une utilisation à court terme
- Ils sont utilisés dans les applications industrielles et légères d’entretien
- Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales
- Les gants non poudrés ou non poudrés sont utilisés dans les hôpitaux, la transformation des aliments et les applications industrielles où la contamination est une préoccupation
- Les gants antistatiques ne protègent pas contre les décharges statiques