Motion
06305460

PRO-SAFE
06305460

Gants de paume en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI06304571
N° MFR06305460
Prix24.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06305460

Gants de paume en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI06304571
N° MFR06305460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
06305460 XGRANDE LINNG WHTTHERM 1/PR
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good