Motion
02398246

PRO-SAFE
02398246

Taille G (9), ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Gants résistants aux coupures en fibre de PEHP avec revêtement en nitrile, 9 po de long, revêtement paume et doigts, doublure en fibre de PEHP, poignet en tricot, noir et gris avec revêtement gris, paires
N° D’ARTICLE MI06304634
N° MFR02398246
Prix11.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02398246

Taille G (9), ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Gants résistants aux coupures en fibre de PEHP avec revêtement en nitrile, 9 po de long, revêtement paume et doigts, doublure en fibre de PEHP, poignet en tricot, noir et gris avec revêtement gris, paires
N° D’ARTICLE MI06304634
N° MFR02398246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po, 9 po
  • Poids du matériel
    13-Gauge
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille numérique pour hommes
    9
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Zone enduite
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Style de revêtement
    Couche unie
  • Couleur
    Noir et gris avec revêtement gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • EN388
    4342
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Fibre PEHP
  • Matériel
    Fibre PEHP
  • Type de produit
    Dyneema
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
70-110-L GROS POIDS MÉD. PR HPPE CR
  • Dyneema® est une fibre de polyéthylène légère et extrêmement résistante. Il est plus résistant que l’acier et le Kevlar et résiste aux produits chimiques, à l’humidité et aux rayons UV
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
  • La fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) offre une résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques corrosifs, mais n’absorbe pas bien l’humidité. Ce matériel est une solution de rechange Dyneema®
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.