Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9 po, 9 po
- Poids du matériel13-Gauge
- Taille pour hommeGrand
- Taille numérique pour hommes9
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- Zone enduitePaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Style de revêtementCouche unie
- CouleurBlanc avec revêtement gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- EN3884341
- MainJumelé
- Matériau de la doublureFibre PEHP
- MatérielFibre PEHP
- Type de produitDyneema
- Code PSC4240
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Dyneema® est une fibre de polyéthylène légère et extrêmement résistante. Il est plus résistant que l’acier et le Kevlar et résiste aux produits chimiques, à l’humidité et aux rayons UV
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
- La fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) offre une résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques corrosifs, mais n’absorbe pas bien l’humidité. Ce matériel est une solution de rechange Dyneema®
- Le polyuréthane (PU) est un matériau fabriqué solide, durable et flexible. Il résiste à l’abrasion et aux coupures.