Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Couleur du cadreNoir
- Matériau du cadrePolycarbonate
- ComprendSangles et branches
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Sur le verreNon
- Type de protectionPoussière
- Code PSC4240
- TypeLunettes de protection hybrides
- Protection UVOui
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Des lunettes de sécurité hybrides sont utilisées pour les zones où une protection contre la poussière et les débris est nécessaire
- Ils se transforment en masque étanche en retirant simplement les bras avec un serre-tête
- Les lunettes étanches à ventilation indirecte sont dotées d’évents conçus pour permettre une ventilation adéquate, mais conçus pour protéger le porteur contre les débris qui pénètrent dans la zone des yeux.