Spécifications
Dimensions
- Dimensions15 po x 17 po
- Longueur17 po
- Largeur15 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage29 gal (É.-U.)
- ApplicationProduits chimiques/matières dangereuses
- CouleurVert
- MatérielPolypropylène
- Capacité du colis29.00 gal
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.