Motion
58617085

PRO-SAFE
58617085

Capacité de 28 gal par paquet, rouleau d’huile seulement 150 pi de long x 15 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305377
N° MFR58617085
Prix135.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
58617085

Capacité de 28 gal par paquet, rouleau d’huile seulement 150 pi de long x 15 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305377
N° MFR58617085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    28.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU D’HUILE ABSORBANTE BLANCHE DE QSR150-1 15 PO À X150 PI
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.