Motion
78272432

PRO-SAFE
78272432

PRO-SAFE Serviettes absorbantes, rouleau et tapis - matériau en polypropylène, 15 po de large, 19 po de long, capacité absorbante de 33 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI06305400
N° MFR78272432
Prix105.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78272432

PRO-SAFE Serviettes absorbantes, rouleau et tapis - matériau en polypropylène, 15 po de large, 19 po de long, capacité absorbante de 33 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI06305400
N° MFR78272432

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    15 po x 19 po
  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    33 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    33.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
P100 MELTBLOWN BLANC 100/CAISSE D’HUILE DE VY WT
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.