Motion
03-824CB

PRO-SAFE
03-824CB

Barre conique en polypropylène de 2 po de haut, 3 lb, orange
N° D’ARTICLE MI06305444
N° MFR03-824CB
Prix121.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
03-824CB

Barre conique en polypropylène de 2 po de haut, 3 lb, orange
N° D’ARTICLE MI06305444
N° MFR03-824CB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    60 po
  • Longueur du ruban
    3.00 pi
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • À utiliser avec
    Cône de circulation
  • Matériel
    Polypropylène
  • Numéro d'article MSC
    91021949
  • Type de produit
    Cône de circulation et accessoires de barricade
  • Couleur du ruban
    Argent
  • Type
    Barre conique

Aperçu

Description du fabricant
03-824CB RÉTRACTATION D'ORG RÉFLECTEUR 5-9'
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.