Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base12 po
- Largeur du collier un6 po
- Hauteur18 po
- Poids3.00 lb
Détails
- CouleurOrange
- MatérielPVC
- Numéro d'article MSC91305284
- Type de produitCône de circulation et accessoires de barricade
- Cols réfléchissantsOui
- TypeCône avec base
Aperçu
- Le matériau de base en vinyle, aussi appelé chlorure de polyvinyle (PVC), offre une bonne résistance à l’acide, à la graisse, à l’huile et aux solvants. Il est économique et résistant à l’abrasion.