Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine37-39 po
- TailleMoyen
- Largeur de bande2 po
Détails
- Classe ANSI2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2015
- CouleurOrange
- Fermeture avantFermeture éclair
- LégendeAucune légende
- MatérielPolyester
- Composition du matérielSolide
- Numéro d'article MSC87041364
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches12
- Code PSC4240
- Couleur des rayuresArgent
- StyleVisiteur
- TypeHaute visibilité
Aperçu
- Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.|Les vestes de visiteurs sont conçues avec plusieurs poches à l’intérieur et à l’extérieur de la veste pour accommoder les outils sur le chantier. Ils ont des endroits pour les crayons, les tablettes, les cartes et une foule d’autres équipements de visiteurs.