Spécifications
Dimensions
- Hauteur27-3/8 po
- Épaisseur0.90 mm
- Largeur de la doublure du sac25 po
Détails
- Capacité du sac13 gal (É.-U.)
- Type de fermetureCordon de serrage
- CouleurBlanc
- Type de distributionRouleau sans mandrin
- Cordon de serrageOui
- Approuvé par la FDANon
- MatérielRésines d’hexane
- TypeMénage/bureau
Aperçu
- La résine Hexene a une résistance élevée à la traction et est résistante aux perforations
- Il est utilisé pour les applications intérieures et extérieures
- Les sacs domestiques et de bureau sont utilisés pour contenir du papier, du plastique et d’autres matériaux légers
- Ils ne retiennent pas de charges lourdes.