Motion
42107920

Pro-Source
42107920

Paquet de (100) sacs à ordures robustes de 1.65 mils de 45 gal - 40 po de largeur x 46 po de hauteur, polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE), emballage plat, noir
N° D’ARTICLE MI06306175
N° MFR42107920
Prix118.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42107920

Paquet de (100) sacs à ordures robustes de 1.65 mils de 45 gal - 40 po de largeur x 46 po de hauteur, polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE), emballage plat, noir
N° D’ARTICLE MI06306175
N° MFR42107920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    46 po
  • Épaisseur
    1.65 mm
  • Largeur de la doublure du sac
    40 po

Détails

  • Configuration du fond du sac
    Plat
  • Capacité du sac
    45 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Noir
  • Type de distribution
    Paquet plat
  • Cordon de serrage
    Non
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Matériel
    Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Quantité du colis
    100
  • Contenu recyclé après consommation
    0.1
  • Contenu recyclé
    0.85
  • Compatibilité de la série
    Brute
  • Type
    Robuste

Aperçu

Description du fabricant
T4046XXHFB 40X46 1.65MIL 100/PQT
  • Les sacs à ordures ou les doublures à emballage plat sont distribués à partir d’une boîte
  • Les doublures à fond plat sont les plus résistantes des doublures
  • Le joint d’étanchéité à fond plat a deux couches et peut contenir jusqu’à 30 % de plus qu’un revêtement à fond étoilé de la même dimension
  • Les sacs robustes sont robustes, résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux lourds, tranchants et humides
  • Le polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) a une résistance à la traction plus élevée et est plus résistant aux perforations que le polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Il est couramment utilisé pour les applications extérieures.