Motion
78277605

Pro-Source
78277605

Largeur de 10 po, soies blanches en polypropylène, poignée inclinée filetée pour balai, balai large de 10 po, soies blanches, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306657
N° MFR78277605
Prix16.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78277605

Largeur de 10 po, soies blanches en polypropylène, poignée inclinée filetée pour balai, balai large de 10 po, soies blanches, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306657
N° MFR78277605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Blanc
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Type de connexion
    Fileté
  • Soies marquées
    Non évasé
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Matériau de la poignée
    Non compris

Aperçu

Description du fabricant
M22033 POLYPRO NON FLAMBÉ BLANC PRO-SOURCE
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.