Motion
08625519

Pro-Source
08625519

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille synthétique très grande à bout bouclé - 4 plis, connexion à mâchoire de serrage, utilisation pour la finition
N° D’ARTICLE MI06306711
N° MFR08625519
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
08625519

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille synthétique très grande à bout bouclé - 4 plis, connexion à mâchoire de serrage, utilisation pour la finition
N° D’ARTICLE MI06306711
N° MFR08625519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    30 oz
  • Taille du serre-tête
    1-1/4 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Très grand

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Bleu / Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Synthétique
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité de boucle

Aperçu

Description du fabricant
317 X-LG4PLY SYNTH BL/WHT PROSOURCE
  • Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène
  • Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants
  • Ils sont utilisés pour une variété d’applications.