Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif de la tête24 oz
- Taille du serre-tête5 po
- Taille de la tête de vadrouilleGrand
Détails
- Type de connecteurMâchoire de pince
- Couleur du serre-têteBlanc
- Protection microbienneNon
- Couleur de la tête de vadrouilleBlanc
- Matériau de la tête de vadrouilleRayonne
- Pli4
- PrérétréciNon
- StyleExtrémité de boucle
Aperçu
- La rayonne est un matériau fabriqué qui absorbe rapidement les liquides, sèche plus rapidement et résiste à l’usure
- Il est couramment utilisé pour appliquer des désinfectants, des cires et des finis de plancher.