Motion
09246422

Pro-Source
09246422

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille à bout bouclé en fibres mélangées X-Small – 4 épaisseurs, connexion avec mâchoire de serrage, utilisation générale
N° D’ARTICLE MI06306731
N° MFR09246422
Prix15.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09246422

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille à bout bouclé en fibres mélangées X-Small – 4 épaisseurs, connexion avec mâchoire de serrage, utilisation générale
N° D’ARTICLE MI06306731
N° MFR09246422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    12 oz
  • Taille du serre-tête
    1-1/4 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    X-Petit

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Fibres mélangées
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité de boucle

Aperçu

Description du fabricant
377 4PLY NO 16 BLND SML PROSOURCE
  • Les fibres mélangées sont considérées comme les plus absorbantes des vadrouilles humides
  • Ils peuvent absorber plusieurs fois plus de volume que la rayonne ou le coton.