Motion
09245515

Pro-Source
09245515

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille petite en rayonne à bout coupé - 8 plis, raccord de mâchoire de pince, utilisation pour le nettoyage de planchers robuste
N° D’ARTICLE MI06306755
N° MFR09245515
Prix14.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09245515

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille petite en rayonne à bout coupé - 8 plis, raccord de mâchoire de pince, utilisation pour le nettoyage de planchers robuste
N° D’ARTICLE MI06306755
N° MFR09245515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    16 oz
  • Taille du serre-tête
    1-1/4 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Petit

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Rayonne
  • Pli
    8
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité coupée

Aperçu

Description du fabricant
796-8P 8PLY #16 RAYN WHT SML PRO-SOURCE
  • La rayonne est un matériau fabriqué qui absorbe rapidement les liquides, sèche plus rapidement et résiste à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour appliquer des désinfectants, des cires et des finis de plancher.