Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif de la tête20 oz
- Taille du serre-tête5 po
- Taille de la tête de vadrouilleMoyen
Détails
- Type de connecteurMâchoire de pince
- Couleur du serre-têteVert
- Protection microbienneNon
- Couleur de la tête de vadrouilleVert
- Matériau de la tête de vadrouilleFibres mélangées
- Pli4
- PrérétréciNon
- StyleExtrémité de boucle
Aperçu
- Les fibres mélangées sont considérées comme les plus absorbantes des vadrouilles humides
- Ils peuvent absorber plusieurs fois plus de volume que la rayonne ou le coton.