Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée60 po
Détails
- Type de connexionConnexion rapide
- Matériau du connecteurMétal
- À utiliser avecVadrouille sèche
- Style de poignéeÉmerillon
Aperçu
- Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés dans des applications de balayage plus lourdes.
- Les systèmes à branchement rapide sont conçus avec un écrou à oreilles pour faciliter le dégagement et la fixation de la tête de vadrouille.
- Les poignées pivotantes sont conçues de manière ergonomique pour pivoter dans n’importe quelle direction afin d’améliorer la productivité des travailleurs.