Motion
77653962

Pro-Source
77653962

Largeur de nettoyage de 17 po, polisseuse de plancher électrique; 1.5 hp, 175 tr/min
N° D’ARTICLE MI06307020
N° MFR77653962
Prix3,178.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
77653962

Largeur de nettoyage de 17 po, polisseuse de plancher électrique; 1.5 hp, 175 tr/min
N° D’ARTICLE MI06307020
N° MFR77653962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,178.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de nettoyage
    17 po
  • Longueur du cordon
    52 pi

Détails

  • Intensité
    13.00
  • Puissance
    1.50 HP
  • Matériau du boîtier
    Aluminium moulé
  • Type de puissance
    Électrique
  • Type propulsé
    Autopropulsé
  • Vitesse
    175 tr/min
  • Type de commutateur
    Homme mort
  • Type
    Polisseuse de plancher

Aperçu

Description du fabricant
TP1715HD 17" 175 TR/MIN 1.5 HP ÉLECTRIQUE