Motion
66253198583

NORTON ABRASIVES
66253198583

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 4 po, Régime maximal : 9070 tr/min, Qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06317632
N° MFR66253198583
Prix36.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253198583

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 4 po, Régime maximal : 9070 tr/min, Qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06317632
N° MFR66253198583

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain très grossier
  • Description longue
    La meule d’accrochage portative 66253198583 est fabriquée avec un matériau abrasif en zircone d’alumine et présente un diamètre de trou central de 5/8 po, une qualité de grain très grossier, un diamètre de meule de 4 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule de type 11 , offrant un enlèvement de matière agressif et un meulage grossier.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    9070 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253198583
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
662531-98583 COUPE ÉVASÉE 3X2X5/8-11
  • Le nouveau grain d’alumine de zircone plus friable et le système de liaison en résine durable permettent au grain de rester plus tranchant, plus longtemps
  • Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
  • Réduction de 41 % du temps de meulage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit pour retirer plus de produit
  • Forte préférence de l’opérateur, car moins de pression et d’effort sont nécessaires
  • Le choix pour les travaux d’enlèvement de métaux difficiles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté