Motion
69957399779

NORTON ABRASIVES
69957399779

Disque à changement rapide None - 2 po de diamètre, matériau abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P100 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06320887
N° MFR69957399779
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399779

Disque à changement rapide None - 2 po de diamètre, matériau abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P100 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06320887
N° MFR69957399779

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    TP (type I)
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    P100
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    69957399779

Aperçu

Description du fabricant
69957399779 DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE 2 100
  • Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos en polyester durable à 2 épaisseurs de poids X et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon