Motion
00642801
8-32, 3/8 po de long, acier, vis de serrage à came; hex. 5/16 po, à utiliser avec la pince de fixation Gibraltar 00642579
N° D’ARTICLE MI06320986
N° MFR00642801
Prix110.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-32, 3/8 po de long, acier, vis de serrage à came; hex. 5/16 po, à utiliser avec la pince de fixation Gibraltar 00642579
N° D’ARTICLE MI06320986
N° MFR00642801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Compatible avec
    Pince pour luminaire Gibraltar 00642579 V
  • Matériel
    Acier
  • Type de vis
    Vis à came

Aperçu

Description du fabricant
G-02SC10832 8-32 X 3/8 PQT/10 GIBRALTAR
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.