Motion
88588959
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 7/8 po, 3/4 po DI x 1-3/8 po DE, Longueur de tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI06321016
N° MFR88588959
Prix29.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 7/8 po, 3/4 po DI x 1-3/8 po DE, Longueur de tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI06321016
N° MFR88588959

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur de la tige
    1 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07140 3/8-16X2-1/2"ZINC 10PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon