Motion
88588991
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 3/4 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 4 po
N° D’ARTICLE MI06321020
N° MFR88588991
Prix37.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 3/4 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 4 po
N° D’ARTICLE MI06321020
N° MFR88588991

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07170 3/8-16X5-1/2"ZINC 10PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.