Motion
71233019
1/2-13, finition plaquée zinc, boulon à œil fermé tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 5/8 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 9-3/16 po
N° D’ARTICLE MI06321062
N° MFR71233019
Prix133.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, finition plaquée zinc, boulon à œil fermé tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 5/8 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 9-3/16 po
N° D’ARTICLE MI06321062
N° MFR71233019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix133.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    5/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    10-13/16 po
  • Longueur de la tige
    9-3/16 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    C-1010
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (fermé)

Aperçu

Description du fabricant
GIB11713 1/2X10-13/16CARBZP10PK TOURNÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.