Motion
59732  EPS-300-3/4 TUBE RÉTRACTABLE PK5 3/4" X 4FT

3M
59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING

Tubulure thermorétractable à paroi mince EPS-300 3M™ , doublée d’adhésif, 3/4-Black-48 po, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI06321526
N° MFR59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING
Prix67.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING

Tubulure thermorétractable à paroi mince EPS-300 3M™ , doublée d’adhésif, 3/4-Black-48 po, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI06321526
N° MFR59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING
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
Prix67.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur avant le retrait
    0.750 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    48 po
  • Longueur du tube rétractable
    4 pi

Détails

  • Doublure adhésive
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité • Offre l’avantage d’une construction intégrale avec revêtement adhésif • Offre une protection pour les automobiles, les camions, les composants électroniques, les épissures de fils, les faisceaux de fils et les ruptures de faisceau • Fait de polyoléfine flexible noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Les tubes ignifuges sont conçus pour 600V applications
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Numéro de stock du fabricant
    80611473937
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128597323
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à 230 °F
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • Type de matériau de tube rétractable
    Flexible
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétractable
  • Normes respectées
    SAE-AMS-DTL 23053/4, UL, homologué CSA
  • CUP_NON
    00051128597323

Aperçu

Description du fabricant
59732 EPS-300-3/4 RÉTRACTABLE PK5 3/4 PO X 4FT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Offre une protection pour l’automobile, le camion, les composants électroniques, les épissures de fils, les faisceaux de fils et les ruptures de faisceau
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V