Motion
00864850

Paramount
00864850

Clé mixte 1-3/8 po à 12 pointes; 18-1/2 po OAL, acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI06321945
N° MFR00864850
Prix48.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
00864850

Clé mixte 1-3/8 po à 12 pointes; 18-1/2 po OAL, acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI06321945
N° MFR00864850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    18-1/2 po
  • Taille
    1-3/8 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRL0044S 1-3/8 PO12PT POLISSAGE COMPLET
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion.