Motion
79321998

Paramount
79321998

Capacité de mâchoire de 15/16 po, clé réglable standard de 6 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322137
N° MFR79321998
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
79321998

Capacité de mâchoire de 15/16 po, clé réglable standard de 6 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322137
N° MFR79321998
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marques SAE sur la clé
  • Spécifications ASME
    B107.8m
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Capacité maximale des mâchoires
    15/16 po
  • Code PSC
    5120
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AP-06B 6" NOIR AJUSTABLE PARAMOUNT
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives. L’acier au vanadium chromé est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good