Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Épaisseur de la lame0.0330 po
- Largeur de lame3/16 po
- Diamètre de la poignée1-1/2 po
- Longueur de la poignée4 po
- Longueur totale9-11/16 po
- Plage de longueur globale7" - 9.9
Details
- Style de poignéeErgonomique
- Code PSC5120
- Type de tigeRonde
- Type d’outilArmoire
Aperçu
Description du fabricant
PAR-D6506ST ARMOIRE RND ERGO 3/16X6 PO