Motion
45448172

Paramount
45448172

3/16 po hexagonal, bras long, clé hexagonale à extrémité sphérique; 4-1/2 po OAL, acier, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322385
N° MFR45448172
Prix2.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
45448172

3/16 po hexagonal, bras long, clé hexagonale à extrémité sphérique; 4-1/2 po OAL, acier, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322385
N° MFR45448172

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    3/16 po, 3.00 mm
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    4in à 6.9 po

Détails

  • Style de bras
    Bras long
  • Type de fin
    Extrémité sphérique
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ EN L À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE PARAMOUNT DE PAR17510 3/16 PO
  • Les clés hexagonales à extrémité sphérique s’insèrent dans les vis à un angle allant jusqu’à 25 degrés. L’angle permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.