Motion
45447984

Paramount
45447984

1/8 po hexagonal, bras long, clé hexagonale; 3-3/4 po OAL, acier, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322395
N° MFR45447984
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
45447984

1/8 po hexagonal, bras long, clé hexagonale; 3-3/4 po OAL, acier, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322395
N° MFR45447984

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    1/8 po, 1.00 mm
  • Longueur totale
    3.75 po, 3-3/4 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 4 po

Détails

  • Style de bras
    Bras long
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ EN L HEXAGONALE PARAMOUNT PAR37107 1/8 PO
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.