Motion
40973778

Paramount
40973778

Marteau à souffler à vide en caoutchouc Face Diam de 2-1/8 po, tête de 52 oz; OAL de 14-5/8 po, manche en acier recouvert de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI06322506
N° MFR40973778
Prix57.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
40973778

Marteau à souffler à vide en caoutchouc Face Diam de 2-1/8 po, tête de 52 oz; OAL de 14-5/8 po, manche en acier recouvert de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI06322506
N° MFR40973778

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/8 po
  • Plage de diamètres de face
    1 - 2.9 po
  • Poids de la tête
    52 oz
  • Plage de poids de la tête
    3 - 5.9 lb
  • Longueur totale
    14-5/8 po
  • Plage de longueur globale
    14 - 20.9 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Matériau de la tête
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
PAR-LST221500RD 52OZ PARAMOUNT DÉCÈS