Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-3/4 po
- Plage de diamètres de face1 - 2.9 po
- Poids de la tête37 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale13-3/4 po
- Plage de longueur globale9 - 13.9 po
Détails
- Matériau de la poignéeAcier recouvert de caoutchouc
- Matériau de la têteCaoutchouc
- Code PSC5120
- Type d’outilMarteau à souffler mort