Motion
81243883

Brite Star
81243883

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité douce, qualité 5 , 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325612
N° MFR81243883
Prix71.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243883

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité douce, qualité 5 , 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325612
N° MFR81243883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    5
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6000
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243883 6X1X1 PO 5AMED FINITION MÉTALLIQUE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.