Motion
81243891

Brite Star
81243891

Diam 6 po, largeur de face 1 po, trou central 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité moyenne 6 grade, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325613
N° MFR81243891
Prix71.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243891

Diam 6 po, largeur de face 1 po, trou central 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité moyenne 6 grade, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325613
N° MFR81243891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    6
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6000
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243891 6X1X1 PO 6AMED FINITION MÉTALLIQUE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.