Motion
81243966

Brite Star
81243966

Diam de 6 po, largeur de face de 2 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité dure de 8 , 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325620
N° MFR81243966
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243966

Diam de 6 po, largeur de face de 2 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité dure de 8 , 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325620
N° MFR81243966
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    8
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243966 6X2X1 PO 8AMED ROBUSTE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.