Motion
81244006

Brite Star
81244006

Diam de 6 po, largeur de face de 2 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de 8 grade, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325624
N° MFR81244006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244006

Diam de 6 po, largeur de face de 2 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de 8 grade, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325624
N° MFR81244006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244006 6X2X1 PO 8SMED ROBUSTE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.