Motion
81244063

Brite Star
81244063

Diam 8 po, largeur de face 1 po, trou central 3 po, qualité grossière, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité moyenne 6 grade, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325630
N° MFR81244063
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244063

Diam 8 po, largeur de face 1 po, trou central 3 po, qualité grossière, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité moyenne 6 grade, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325630
N° MFR81244063
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    6
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244063 8X1X3 PO 6ACRS FINITION MÉTALLIQUE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.