Motion
81244295

Brite Star
81244295

Diam de 12 po, largeur de face de 1 po, trou central de 5 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité extra dure de 8 , 3,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325649
N° MFR81244295
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244295

Diam de 12 po, largeur de face de 1 po, trou central de 5 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité extra dure de 8 , 3,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325649
N° MFR81244295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    8
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    3000
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244295 12X1X5 PO 8AMED ROBUSTE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif