Motion
41903634

Brite Star
41903634

Diam de 6 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - unie, densité moyenne de 3 , 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325686
N° MFR41903634
Prix36.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903634

Diam de 6 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - unie, densité moyenne de 3 , 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325686
N° MFR41903634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    3
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    5000
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550600210SF3 6X1/4X1 3S BRILLANT FIN
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.