Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1 po
- Diamètre extérieur8 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifEnduit
- Densité du rabat7
- GradeTrès fin
- Numéro de grain220
- InterleafNon
- Rpm max.3,200
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.