Motion
QJ 319  N2MA/C2L

SKF
QJ 319 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 95 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 45 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06328709
N° MFRQJ 319 N2MA/C2L
Prix4,038.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 319 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 95 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 45 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06328709
N° MFRQJ 319 N2MA/C2L
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
Prix4,038.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    16.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 319 N2MA/C2L BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570147308
  • Température de fonctionnement maximale
    257 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    305 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    340 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570147308

Aperçu

Description du fabricant
QJ 319 N2MA/C2L BRG