Spécifications
Dimensions
- Poids1.75 lb
Détails
- Liste des agencesHomologué UL
- Plage de température ambiante32 à 104 °F
- Tension d’alimentation du variateur115/230 V c.a.
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage du châssis
- Nombre de phases d’entrée1 ph
- Nombre de phases de sortie1 & 3
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence, commande en boucle ouverte, commande de vitesse
- Courant de sortie en service normal4.0 A
- Courant de crête8.0 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS
- Fiche technique
Aperçu
- Basé sur microprocesseur : permet une programmation personnalisée pour les équipementiers
- Mode doubleur/arrêt : double une entrée de 115 V c.a. à une sortie de 230 V c.a. Peut également descendre une entrée de 230 V c.a. vers une sortie de 115 V c.a. à 50/60 Hz
- Fréquence de base réglable : peut être réglée pour une fréquence de sortie de base de 50 ou 60 Hz à la tension de sortie nominale, quelle que soit la fréquence d’entrée
- Variété de moteurs : Condensateur divisé permanent (PSC), pôle ombré, synchrone et induction 3Ø
- Freinage par injection c.c. : peut être utilisé pour un freinage plus rapide
- Protection thermique : le variateur reconnaît une surchauffe due à une surcharge fréquente. Il clignote d’abord un code d’avertissement et se déclenchera si l’état persiste
- DEL de diagnostic : alimentation, état (sous-tension, surtension, court-circuit/déclenchement de courant, avertissement de surchauffe, déclenchement de surchauffe)