Spécifications
Dimensions
- Poids1.50 lb
Détails
- Plage de température ambiante50 à 131 °F
- Type de freinRégénératif
- FreinageOui
- Courant continu10 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115/230 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Type de rétroactionTachogénérateur
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurMarche avant/arrêt/marche arrière
- Puissance2 hp
- Page de produit du fabricant
- Courant max.10 A
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Manuel d’utilisation
- Courant de crête10 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesHomologué UL
- Fiche technique
Aperçu
- Les variateurs régénératifs/4 quadrants ont la capacité d’effectuer un freinage rapide et sans contacteur et/ou une marche arrière à la volée
- Modes d’arrêt : blocage pour freiner à l’arrêt, activation pour la mise en roue libre à l’arrêt, peut être utilisé pour un démarrage et un arrêt rapides
- Peut être configuré pour être normalement ouvert ou normalement fermé
- La borne à déconnexion rapide permet un câblage et une configuration plus rapides
- Voyants de diagnostic : limite de courant avant, limite de courant inverse, alimentation
- Accepte la rétroaction du tachygénérateur pour une régulation de vitesse plus serrée
- Facteur de forme 1.37
- Régulation de la vitesse de base de 2 % sur la plage 50:1 de vitesse, régulation de la vitesse de 0.5 % sur la plage de 60:1 vitesse avec tachymètre
- Pots de garniture : vitesse maximale, vitesse minimale, accélération avant, décélération arrière, limite de courant avant, limite de courant arrière, compensation IR, zone morte, tachymètre