Motion
NAF61710
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 10 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06335308
N° MFRNAF61710
Prix43.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 10 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06335308
N° MFRNAF61710
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
Prix43.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4160 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NAF61710 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur globale de 10 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes de précision compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    4550 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF61710 ROULEAU À AIGUILLES BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon