Motion
80R X 297P  +0/L+C/L AOE K-1E2LP CH

PEER CHAIN
80R X 297P +0/L+C/L AOE K-1E2LP CH

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06350859
N° MFR80R X 297P +0/L+C/L AOE K-1E2LP CH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80R X 297P +0/L+C/L AOE K-1E2LP CH

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06350859
N° MFR80R X 297P +0/L+C/L AOE K-1E2LP CH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    17636 pi-lb
  • Poids
    47.183 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    34370
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
80R X 297P +0/L+C/L AOE K-1E2LP CH
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.