Spécifications
Détails
- ComprendNeuf scies-cloches à pointe en carbure : 3/4 po (19mm), 7/8 po (22mm), 1-1/8 po (29mm), 1-3/8 po (35mm), 1-1/2 po (38mm), 1-3/4 po (44mm ), 2 po (51mm), 2-1/4 po (57mm), 2-1/2 po (64mm), deux arbres : XA1, XA2, un embout pilote en carbure : XA014C, un 12 po de rallonge : A15, un ressort d'éjection : A7 et boîtier.
- Numéro de catalogue du fabricant69971
- Page de produit du fabricant
- Nombre d'outils dans l'ensemble14
- Type spécifique d'ensemble d'outilsTrousse de scie-cloche