Motion
C100T34FZ23AAA

MARATHON ELECTRIC
C100T34FZ23AAA

Moteur c.a. à châssis IEC - 2.98 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 100L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06378714
N° MFRC100T34FZ23AAA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C100T34FZ23AAA

Moteur c.a. à châssis IEC - 2.98 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 100L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06378714
N° MFRC100T34FZ23AAA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    100L
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    16.33 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Description
    4 HP à usage général, 3 phases, 3600 tr/min, 575 V, cadre 100L , TEFC
  • Mot-clé de description
    4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    2.98 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720001202
  • Puissance du moteur
    4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720001202
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
193380.60,4HP,DF100L,3600RPM,3PH
  • Cadre en aluminium et construction en fonte
  • Interchangeabilité de 60/50 Hz
  • Brides de montage B3, B5, B14
  • Système d’isolation à onduleur homologué (IRIS ) sur les modèles CA
  • Homologué UL et certifié CSA